Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 312 x 72 mm

Artikelnummer: Z00189573
EAN: 3165140636957
Herstellernummer: 1600A002US
Bosch
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 312 x 72 mm
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 398 mm, Höhe: 312 mm, Tiefe: 72 mm, passend zu GSR 6-45 TE und MA 55 Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 12.480
Breite (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 312
Tiefe (mm) 72
Höhe (mm) 312
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen