Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 313 x 62 mm, für GBH 2-26 DFR/DER/DFV/DV

Artikelnummer: Z00189552
EAN: 3165140621939
Herstellernummer: 1600A002V3
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 313 x 62 mm, für GBH 2-26 DFR/DER/DFV/DV
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 398 mm, Höhe: 313 mm, Tiefe: 62 mm, passend zu GBH 2-26 DFR, GBH 2-26 DER, GBH 2-28 DFV, GBH 2-28 DV Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 13.488
Breite (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 399
Abmessung Höhe (mm) 108
Abmessung Breite (mm) 313
Tiefe (mm) 62
Höhe (mm) 313
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen