Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 406 x 77 x 323 mm, für GST 135

Artikelnummer: Z00188735
EAN: 3165140594844
Herstellernummer: 1600A002V5
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 406 x 77 x 323 mm, für GST 135
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 406 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 323 mm, passend zu GST 135 BCE, GST 135 CE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 15.552
Breite (mm) 406
Abmessung Länge (mm) 405
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 320
Tiefe (mm) 323
Höhe (mm) 77
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen