Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 406 x 78 x 331 mm, für GST 14,4/18 V-LI

Artikelnummer: Z00188746
EAN: 3165140605793
Herstellernummer: 2608438027
Bosch
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 406 x 78 x 331 mm, für GST 14,4/18 V-LI
Inkl. Steuern: 5,99 € VE 1 Stück Netto 5,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 406 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 331 mm, passend zu GST 14,4 V-LI, GST 18 V-LI Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 10.560
Breite (mm) 406
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 330
Tiefe (mm) 78
Höhe (mm) 331
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen