Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 306 x 396 x 90 mm, für GHO 40-82 C

Artikelnummer: Z00189564
EAN: 3165140623155
Herstellernummer: 1600A002UU
Bosch
Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 306 x 396 x 90 mm, für GHO 40-82 C
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 238, Breite: 306 mm, Höhe: 396 mm, Tiefe: 90 mm, passend zu GHO 40-82 C Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 11.713
Breite (mm) 306
Abmessung Länge (mm) 399
Abmessung Höhe (mm) 95
Abmessung Breite (mm) 309
Tiefe (mm) 90
Höhe (mm) 396
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen