Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 306 x 397 x 72 mm

Artikelnummer: Z00189568
EAN: 3165140623193
Herstellernummer: 1600A002VR
Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 306 x 397 x 72 mm
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 238, Breite: 306 mm, Höhe: 397 mm, Tiefe: 72 mm, passend zu GEX 150 Turbo Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 8.718
Breite (mm) 306
Abmessung Länge (mm) 397
Abmessung Höhe (mm) 72
Abmessung Breite (mm) 305
Tiefe (mm) 72
Höhe (mm) 397
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen