Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 309 x 397 x 48 mm

Artikelnummer: Z00189561
EAN: 3165140623117
Herstellernummer: 1600620070
Bosch
Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 309 x 397 x 48 mm
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 238, Breite: 309 mm, Höhe: 397 mm, Tiefe: 48 mm, passend zu GFF 22 A Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 6.576
Breite (mm) 309
Abmessung Länge (mm) 392
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 305
Tiefe (mm) 48
Höhe (mm) 397
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen