Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 309 x 397 x 69 mm

Artikelnummer: Z00189565
EAN: 3165140623162
Herstellernummer: 1600A002VS
Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 309 x 397 x 69 mm
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 238, Breite: 309 mm, Höhe: 397 mm, Tiefe: 69 mm, passend zu GSS 230 AE, GSS 280 AE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 7.831
Breite (mm) 309
Abmessung Länge (mm) 395
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 305
Tiefe (mm) 69
Höhe (mm) 397
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen