Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 394 x 317 x 167 mm

Artikelnummer: Z00189574
EAN: 3165140637572
Herstellernummer: 1600A002UR
Bosch
Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 394 x 317 x 167 mm
Inkl. Steuern: 14,95 € VE 1 Stück Netto 12,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 238, Breite: 394 mm, Höhe: 317 mm, Tiefe: 167 mm, passend zu GEX 125-150 AVE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 45.998
Breite (mm) 394
Abmessung Länge (mm) 444
Abmessung Höhe (mm) 296
Abmessung Breite (mm) 350
Tiefe (mm) 167
Höhe (mm) 317
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen