Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 398 x 308 x 67 mm

Artikelnummer: Z00189562
EAN: 3165140623124
Herstellernummer: 160060A102
Bosch
Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 398 x 308 x 67 mm
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 238, Breite: 398 mm, Höhe: 308 mm, Tiefe: 67 mm, passend zu GKF 600 Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 8.964
Breite (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 73
Abmessung Breite (mm) 307
Tiefe (mm) 67
Höhe (mm) 308
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen