Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 398 x 313 x 98 mm, für GKS 65, GKS 65 CE

Artikelnummer: Z00189559
EAN: 3165140623094
Herstellernummer: 1600A002V9
Einlage für L-BOXX 238, BxHxT 398 x 313 x 98 mm, für GKS 65, GKS 65 CE
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 238, Breite: 398 mm, Höhe: 303 mm, Tiefe: 98 mm, passend zu GKS 65, GKS 65 CE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 12.168
Breite (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 395
Abmessung Höhe (mm) 101
Abmessung Breite (mm) 305
Tiefe (mm) 98
Höhe (mm) 313
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen