Einlage für L-BOXX 374, BxHxT 398 x 299 x 141 mm

Artikelnummer: Z00189585
EAN: 3165140658201
Herstellernummer: 1600A002UK
Einlage für L-BOXX 374, BxHxT 398 x 299 x 141 mm
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 374, Breite: 398 mm, Höhe: 299 mm, Tiefe: 141 mm, passend zu GKT 55 GCE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 16.965
Breite (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 290
Tiefe (mm) 141
Höhe (mm) 299
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen