Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 1500 CT1-2163 TX CT-Einlage mit Sortiment

Artikelnummer
Z00599643
EAN
4010886895634
Herstellernummer
2309157
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
37,00 € 31,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00599643
EAN
4010886895634
Herstellernummer
2309157
Marke
GEDORE

Technische Daten

Breite157,5 Millimeter
Gewicht kg0,400 Kilogramm
Inhalt6 teilig
Tiefe310 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Breite)0.062 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.322 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.35 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

(1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt Inhalt: je 1 Stück Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 · Weitere technische Eigenschaften Breite: 157,5mm · Material: LD33 · Tiefe: 310mm · Höhe: 35mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account