PROJAHN 1/2" KFZ Spezial Einlage 38tlg

Artikelnummer: Z00005756
EAN: 4000146591918
Herstellernummer: 5999-191
PROJAHN 1/2" KFZ Spezial Einlage 38tlg
Brutto Set-Preis 144,00 € Netto 121,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

<p><b>PROForm Einlagesystem </b></p><p><b>Inhalt:</b><BR />Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 mm<BR />Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 · 8 · 10 · 12 mm<BR />TX-Bit-Nuss 60 mm lang<BR />TX20 · 25 · 27 · 30 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60<BR />TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 · 40 · 50 · 60<BR />Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 · 6 · 8 · 10<BR />Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 · 8 · 10 · 12<BR />Innen-TX-Nüsse E12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 </p>

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 35
B 186
tlg./pcs. 38
L 395
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]