3/8" Werkzeug-Satz Einlage 23tlg

Artikelnummer: Z00005742
EAN: 4000146591215
Herstellernummer: 5999-121
3/8" Werkzeug-Satz Einlage 23tlg
Inkl. Steuern: 80,54 € VE 1 Stück Netto 67,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROForm Einlagesystem

  • Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 75 · 250 mm
  • Kardangelenk, 6-kant Nüsse 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm
  • Adapter von 3/8" (Knarre) auf 1/4" (Nuss)
  • Adapter von 3/8" (Knarre) auf 1/2" (Nuss)
  • Adapter von 1/2" (Knarre) auf 3/8" (Nuss)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 186
tlg./pcs. 23
H 35
L 395

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen