• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE ES-Modul leer aus ABS-Kunststoff

UVP: 17,87 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,28 € 6,89 € Netto 5,79 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,28 € 6,89 € Netto 5,79 €
- 32%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-224L

UVP: 49,98 € 34,14 € Netto 28,69 €
- 27%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-95L

UVP: 33,26 € 24,36 € Netto 20,47 €
- 26%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-98L

UVP: 63,61 € 47,00 € Netto 39,50 €
- 30%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-297L

UVP: 35,52 € 24,80 € Netto 20,84 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer, aus schlagfestem ABS-Kunststoff

UVP: 11,20 € 6,83 € Netto 5,74 €

PROJAHN 3/8" Xi-on Werkzeug-Satz Einlage 17tlg

Artikelnummer:  
Z00007617
EAN:  
4000146014769
Herstellernummer:  
5999-521
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 1 Werktag.

48,60 €

Netto 40,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

tlg./pcs. 17
Alle technische daten

Produktbeschreibung

PROForm Einlagesystem 3/8" Xi-on Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
Knarre, 72-Zahn, Gleitgriff, Verlängerungen 75 + 150 mm, Kardangelenk, Austreiber, Xi-on Stecknüsse 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben