• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-224L

UVP: 49,98 € 34,14 € Netto 28,69 €
- 27%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-95L

UVP: 33,26 € 24,36 € Netto 20,47 €
- 38%

GEDORE ES-Modul leer aus ABS-Kunststoff

UVP: 17,87 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,28 € 6,89 € Netto 5,79 €
- 26%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-98L

UVP: 63,61 € 47,00 € Netto 39,50 €
- 30%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-297L

UVP: 35,52 € 24,80 € Netto 20,84 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,28 € 6,89 € Netto 5,79 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer, aus schlagfestem ABS-Kunststoff

UVP: 11,20 € 6,83 € Netto 5,74 €

PROJAHN PROForm-Box mit Einlage Ringgabelschlüssel 16teilig

Artikelnummer:  
Z00007972
EAN:  
4000146018996
Herstellernummer:  
5953-011
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 1 Werktag.

49,98 €

Netto 42,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Beschr./Descr. mit Einlage / incl. Tool Inlay Ringgabelschlüssel
Alle technische daten

Produktbeschreibung

PROFORM-Box Set 1 mit Einlage

Inhalt:
PROForm-Box mit Einlage Ringgabelschlüssel 5953-011

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben