PROJAHN Schneid- und Messwerkzeug Einlage 27tlg

Artikelnummer: Z00005754
EAN: 4000146591819
Herstellernummer: 5999-181
PROJAHN Schneid- und Messwerkzeug Einlage 27tlg
Inkl. Steuern: 146,88 € VE 1 Stück Netto 123,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PROForm Einlagesystem 27-tlg. (Dreifacheinlage)

  • Säge mit 5 Ersatz-Sägeblättern, Messer mit 10 Ersatz-Klingen
  • 3 Blechscheren, Hebel Kraft-Seitenschneider 180 mm
  • Flechterzange 200 mm
  • Meßschieber, Maßstab 1 m, Maßband 3 m
  • Magnetheber, LED Lampe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

tlg./pcs. 27
L 395
H 35
B 560

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen