Schraubendreher und Zangen Einlage 13tlg zu 5902

Artikelnummer: Z00005760
EAN: 4000146592212
Herstellernummer: 5999-221
Schraubendreher und Zangen Einlage 13tlg zu 5902
Inkl. Steuern: 113,70 € VE 1 Stück Netto 95,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlagen zu Werkzeugkoffer 5902

  • Schraubendreher Phillips Nr. 1 · 2, Pozidiv Nr. 1 · 2
  • Schlitz 0,5 x 3 x 75 mm, 0,8 x 4 x 100 mm
  • 1 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,6 x 8 x 150 mm
  • Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Telefon-/Radiozange 200 mm, Wasserpumpenzange 250 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

tlg./pcs. 13
H 35
L 269
B 568
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen