• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

HAZET Werkstattwagen Assistent 178N-7/147 mit 147 Werkzeugen

UVP: 1.837,36 € 1.089,00 € Netto 915,13 €
- 42%

carolus Werkstattwagen MECHANIC blau mit Werkzeugsatz 2200.080, 118-tlg

UVP: 1.155,49 € 668,38 € Netto 561,66 €
- 17%

GEDORE Rollerkufen-Paar für WorkMo B2+B3

UVP: 74,91 € 61,94 € Netto 52,05 €
- 30%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage, leer 163-130L

UVP: 42,96 € 30,00 € Netto 25,21 €
- 28%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-181L

UVP: 50,34 € 36,00 € Netto 30,25 €
- 17%

VIGOR Werkstattwagen V4219 mit 262 Werkzeugen

UVP: 1.248,31 € 1.039,30 € Netto 873,36 €
- 20%

HAZET Schubladen-Unterteilung 162C-6/5

UVP: 17,55 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 37%

carolus Hammer und Meißelsatz in 1/3 Modul

UVP: 36,06 € 22,61 € Netto 19,00 €
- 41%

carolus Zangen-Satz in 1/3 Modul

UVP: 69,85 € 41,27 € Netto 34,68 €
- 41%

carolus Sicherungsringzangen-Satz in 1/3 Modul

UVP: 67,59 € 39,90 € Netto 33,53 €
- 43%

carolus Werkzeugsatz 164-tlg in Kunststoffmodulen

UVP: 1.026,97 € 582,95 € Netto 489,87 €
- 22%

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Check-Tool-Modul

UVP: 145,18 € 112,79 € Netto 94,78 €
- 41%

carolus Knarre mit Zubehör ½" in 1/3 Modul

UVP: 68,90 € 40,69 € Netto 34,19 €
- 48%

carolus Maul-Ringratschenschlüssel-Satz in 2/3 Modul

UVP: 245,73 € 129,00 € Netto 108,40 €
- 38%

carolus Schraubendreher-Satz in 1/3 Modul

UVP: 29,63 € 18,31 € Netto 15,39 €
- 39%

carolus Schraubendreher-Satz in 1/3 Modul

UVP: 30,34 € 18,47 € Netto 15,52 €
- 42%

carolus Steckschlüssel-Satz ½" in 1/3 Modul

UVP: 114,95 € 66,19 € Netto 55,62 €
- 41%

carolus Steckschlüssel-Satz ¼" in 1/3 Modul

UVP: 129,71 € 76,03 € Netto 63,89 €
- 20%

GEDORE Werkzeugkoffer mit Azubi-Sortiment in L-BOXX 136, 23-teilig

UVP: 304,64 € 243,03 € Netto 204,23 €
- 25%

HAZET Feilen-Satz 163-426/4 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 82,05 € 61,28 € Netto 51,50 €
- 3%

GEDORE Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72

UVP: 157,67 € 152,18 € Netto 127,88 €

PROJAHN Sicherungsring-Zangen Einlage 4tlg

Artikelnummer:  
Z00005736 
EAN:  
4000146590911 
Herstellernummer:  
5999-091 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktagen.

63,00 €

Netto 52,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B 186
Gr./Size A2 ·A21 ·J2 ·J21
Größe A2 · A21 · J2 · J21
H 35
L 395
Qualitätsstufe Standard
Teile 4
Verpackung in Kartonverpackung
Verwendung für Werkstattwagen
tlg./pcs. 4
Alle technische daten

Produktbeschreibung

PROForm Einlagesystem

Inhalt:
Sicherungsring-Zangen A2 · A21 · J2 · J21

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben