Stecknuss Einlage 21tlg 3/4"

Artikelnummer: Z00005786
EAN: 4000146594414
Herstellernummer: 5999-441
Stecknuss Einlage 21tlg 3/4"
Inkl. Steuern: 211,80 € VE 1 Stück Netto 177,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROForm Einlagesystem

  • Knarre
  • Verlängerungen 100 · 200 · 400 mm
  • Gleitgriff
  • Stecknüsse 19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 567
Gr./Size 19-50 mm, Knarre, Verl.
tlg./pcs. 31
H 35
L 396
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen