Stecknuss Einlage 51tlg zöllige Werkzeuge

Artikelnummer: Z00005782
EAN: 4000146594216
Herstellernummer: 5999-421
Stecknuss Einlage 51tlg zöllige Werkzeuge
Inkl. Steuern: 154,31 € VE 1 Stück Netto 129,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROForm Einlagesystem Zoll

  • 1/4" + 1/2" Knarre
  • Stecknüsse 3/16" - 1 1/4"
  • Tiefe Stecknüsse 3/16" - 15/16"
  • Gleitgriff-Adapter
  • Zündkerzen-Stecknüsse 5/16" + 13/16"
  • Kardangelenk
  • Verlängerungen 2" · 3" · 5" · 10"
  • Steckgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 375
tlg./pcs. 51
H 35
L 395

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen