PROJAHN VDE Werkzeug Einlage 13tlg

Artikelnummer: Z00007070
EAN: 4000146012260
Herstellernummer: 5999-451
PROJAHN VDE Werkzeug Einlage 13tlg
Inkl. Steuern: 210,00 € VE 1 Stück Netto 176,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROForm Einlagesystem PROline

  • VDE Kombizange 180 mm · VDE Seitenschneider 160 mm · VDE Kabelschneider 160 mm · VDE Abisolierzange 160 mm · VDE Telefonzange 45° 200mm · VDE Telefonzange 200 mm · Spannungsprüfer 3,5x90 mm · VDE Schraubendreher PH0 · PH1 · PH2 · 2,5 x 80 mm · 4,0 x 100 mm · 5,5 x 125 mm · 6,5 x 150 mm
  • Nach DIN EN 60900, IEC 900 Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.
  • Kälteschlagprüfung bei -40° (Kennzeichnung C)
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 395
H 35
tlg./pcs. 13
B 375
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen