PROJAHN Zangen Einlage 6tlg

Artikelnummer: Z00007609
EAN: 4000146019689
Herstellernummer: 5999-471
PROJAHN Zangen Einlage 6tlg
Brutto Set-Preis 120,00 € Netto 100,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROForm Einlagesystem PROLine Zangen

Inhalt:
Flechterzange 260 mm, Wasserpumpenzange 240 mm, Gripzange 10"/250 mm, Telefonzange 205 mm, Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

tlg./pcs. 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]