Zangen Einlage "standard" 4tlg

Artikelnummer: Z00005735
EAN: 4000146598207
Herstellernummer: 5999-082
PROJAHN
Zangen Einlage "standard" 4tlg
Inkl. Steuern: 81,49 € VE 1 Stück Netto 68,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROForm Einlagesystem PROline

  • Kombizange 180 mm
  • Seitenschneider 160 mm
  • Telefonzange 205 mm
  • Wasserpumpenzange 250 mm
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 186
tlg./pcs. 4
H 35
L 395
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen