Werkzeugwagen 2000 625x400/545x930mm Gedore

Artikelnummer: Z00302995
EAN: 1234
Herstellernummer: 2000
Werkzeugwagen 2000 625x400/545x930mm Gedore
Inkl. Steuern: 556,56 € VE 1 Stück Netto 467,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstattwagen GEDORE Typ 2000 Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, kippsicher durch Trapezform, mit 5 beidseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar), Kugelkorbführung und Mitten- und Endarretierung. Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längsteiler und 2 Querteiler. Mit besonders geräumigem und gut zugänglichem Bodenfach für sperrige Werkzeuge sowie doppelseitigen Jalousien aus Metall zum Sichern des gesamten Innenraumes. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte mit geriffelter Kunststoffauflage und Weichgummi-Kantenschutz. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 großen, innen liegenden Hochleistungsrädern sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über 2 umlaufende Weichgummi-Profilleisten als Kantenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Jalousietüren in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber. Attribute: Gewicht: 47 kg, Maße L x B x H: 625 x 545 (400) x 930 mm, Schubfachabstand: 30 mm, Schubfachauszug: 215 mm, Schubfachbelastung: 22 kg, Schubfachmaße L x B x H: 480 x 325 x 45 mm, Tragkraft statisch: 300 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft statisch kg 300
Gewicht (kg) 47
Schubfachmaße L x B x H mm 480 x 325 x 45
Schubfachbelastung kg 22
Schubfachauszug mm 215
Schubfachabstand mm 30
Maße L x B x H (mm) 625 x 545 (400) x 930
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen