Werkzeugwagen 2500 625x400/545x960mm Gedore

Artikelnummer: Z00302996
EAN: 1234
Herstellernummer: 2500
Werkzeugwagen 2500 625x400/545x960mm Gedore
Inkl. Steuern: 1.024,38 € VE 1 Stück Netto 860,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstattwagen GEDORE Typ 2500 Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, kippsicher durch Trapezform, mit 8 einseitig ausziehbaren Schubfächern (davon 7 individuell unterteilbar), mit Kugelkorbführung, Mittel- und Endarretierung sowie Einhand-Sicherheitsverriegelung. Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längsteiler und 2 Querteiler. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte mit geriffelter Kunststoff-Auflage und Weichgummi-Kantenschutz. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 großen, innen liegenden Hochleistungsrädern sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über 2 umlaufende Weichgummi-Profilleisten als Kantenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Schiebetüren in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber. Lieferung inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Attribute: Gewicht: 64 kg, Maße L x B x H: 625 x 545 (400) x 960 mm, Schubfachauszug: 325 325 mm, Schubfachbelastung: 40 40 kg, Schubfachmaße L x B x H: 480 x 330 x 79 480 x 400 x 152 mm, Tragkraft statisch: 300 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft statisch kg 300
Gewicht (kg) 64
Schubfachmaße L x B x H mm 480 x 330 x 79 480 x 400 x 152
Schubfachbelastung kg 40 40
Schubfachauszug mm 325 325
Maße L x B x H (mm) 625 x 545 (400) x 960
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen