Werkzeugwagen Modell 1580

Artikelnummer: Z00416270
EAN: 4010886662755
Werkzeugwagen Modell 1580
Inkl. Steuern: 458,60 € VE 1 Stück Netto 385,38 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugwagen, GEDORE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft pro Schublade (kg) 20
Breite (mm) 400
Anzahl Schubladen 4
Tragkraft ca. (kg) 300
Höhe (mm) 930
Länge (mm) 625
Längs-/Querteiler inklusive 8/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen