Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Werkstattwagen "Red Line" mit 7 Schubfächern, pulverbeschichtetes Stahlblech, unbestückt

Artikelnummer
Z00000581
EAN
4000146059012
Herstellernummer
5901
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
600,13 € 504,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z00000581
EAN
4000146059012
Herstellernummer
5901
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Gewicht63 kg
KonstruktionDoppelwandkonstruktion
MaterialStahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke0,9 mm
Verpackungin Kartonverpackung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Projahn Werkstattwagen "RedLine"mit 7 Schubfächern (5901)
  • Abmessungen: 1000 x 676 x 459 mm
  • Belastbarkeit insgesamt: 600kg
  • Robuste Doppelwand-Stahlblechkonstruktion
  • 5 Schubfächer kugelgelagert mit Vollauszug: 560 x 395 x 75 mm
  • 2 Schubfächer kugelgelagert mit Vollauszug: 560 x 395 x 154 mm
  • Belastbarkeit pro Schubfach: 40kg
  • Zentral-Sicherheits-Stopp (ZSS) System
  • Nur ein Schubfach ist ausziehbar - dies verhindert das Kippen des Wagens.
  • Inklusive Handgriff
  • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss reduziert Diebstahl von Werkzeugen
  • 2 Bock- / 2 Bremsrollen mit Feststellfunktion 127 x 50 mm, öl- und säurebeständig
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar
  • Jede Schublade der PROJAHN Werkstattwagen kann mit 3 ProForm Einlagen individuell nach Kundenwunsch bestückt werden
  • Lieferung erfolgt unbestückt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente