PROJAHN Werkstattwagen "Eco Blue" mit 6 Schubfächern, pulverbeschichtetes Stahlblech

Artikelnummer:  
Z00007471
EAN:  
4000146018897
Herstellernummer:  
4901-50
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 3 Werktag.

335,70 €

Netto 282,10 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Materialstärke 0,8 mm
Material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe/Color Blau/Blue
Belastbarkeit insgesamt: 300 kg
Farbe blau
Belastbarkeit pro Schubfach: 30 kg
Abmessungen (HxBxT): 1.010 x 678 x 459 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Projahn Profi-Werkstattwagen "ECOBlue" mit 6 Schubfächern (4901-50)
  • Gute Stabilität und Verwindungssteifigkeit
  • 6 Schubfächer (3 x 75 mm, 3 x 154 mm Höhe)
  • Leichtgängige, kugelgelagerte Schubfachauszüge
  • Durch Zentral-Sicherheits-Stopp-System max. nur ein Schubfach ausziehbar
  • Rollen: 2 x feststehend, 2 x lenkbar aus Kunststoff
  • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
  • Rollen mit Roll- und Drehbremse verhindern das Wegrollen des Werkstattwagens
  • Inklusive Handgriff zum einfachen Fortbewegen des Wagens und Kunststoffauflagematte
  • Jedes Schubfach kann mit bis zu 3 PROForm-Werkzeugeinlagen individuell bestückt werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben