Werkstattwagen "Super Blue" mit 7 Schubfaechern

Artikelnummer: Z00004988
EAN: 4000146591505
Herstellernummer: 5901-50
PROJAHN
Werkstattwagen "Super Blue" mit 7 Schubfaechern
Inkl. Steuern: 504,23 € VE 1 Stück Netto 423,72 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattwagen SuperBlue

  • Robuste Doppelwand-Stahlblechkonstruktion
  • 7 Schubfächer (5 x 75 mm, 2 x 154 mm Höhe) mit Vollauszug
  • Kugelgelagertes Schubfach mit Vollauszug
  • Zentral-Sicherheits-Stopp (ZSS) System
  • Nur ein Schubfach ist ausziehbar - dies verhindert das Kippen des Wagens.
  • Inklusive Handgriff
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar
  • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss reduziert Diebstahl von Werkzeugen
  • Überdimensionale, öl- und säurebeständige Rollen mit Feststellfunktion
  • Jede Schublade der PROJAHN Werkstattwagen kann mit 3 ProForm Einlagen individuell nach Kundenwunsch bestückt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke 0,9 mm
Belastbarkeit pro Schubfach: 40 kg
Belastbarkeit insgesamt: 600 kg
Anzahl Schubfächer: 7
Rollenabmessung (ØxB) 127 x 50 mm
Konstruktion Doppelwandkonstruktion
Innenabm. Schubf. (BxT): 560 x 395 mm
Höhe Schubfächer: 2 x 154, 5 x 75 mm
Material Stahlblech, pulverbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen