Werkzeugwagen adlatus 700x350x860 mm Metall MADE BY RAU

Artikelnummer: Z00416286
EAN: 4250284784059
Werkzeugwagen adlatus 700x350x860 mm Metall MADE BY RAU
Inkl. Steuern: 572,24 € VE 1 Stück Netto 480,87 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugwagen adlatus

- Arbeitsfläche wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm). Metall (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage, Höhe 25 mm) - Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsrädern sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller - Schubladen: Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Innenmaße 570 x 280/430 mm (B x T) - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg - Lieferung erfolgt komplett montiert (Rollensatz und Griff lose beigelegt) - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einteilung 5 Schubladen; 2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm
Abmessungen B x T x H (mm) 700 x 350 x 860
Arbeitsfläche Metall (Ablagewanne)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen