Werkzeugwagen Piccolo 4

Artikelnummer: Z00416266
EAN: 4250284783960
Herstellernummer: C040-IM002
Werkzeugwagen Piccolo 4
Inkl. Steuern: 243,65 € VE 1 Stück Netto 204,75 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Werkzeugwagen, blau, Schubfächer schwarz

Modell Piccolo 4 Robuste Arbeitsplatte aus ABS mit umlaufendem Abrollrand, Kleinteilemulden und stabiler ergonomischer Fahr-Lenkgriff. Stirnwände mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Werkzeugträgern. 4 kugelgelagerte Schubladen, beidseitig zu 50 % ausziehbar. Tragkraft je 20 kg. Beidseitige Arretierung und Zentralverriegelung. Stabile Leichtlaufrollen mit Bremse. Großräumige Bodenwanne für große und schwere Werkzeuge. Korpus komplett verzinkt. Farbe: RAL 5015 blau, Schubfächer schwarz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (L x B x H) (mm) 780 x 380 x 930
Tragkraft (kg) 200
Modell Piccolo 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen