Werkzeugwagen Premium 1.077x650x957 mm, 8 Schubladen

Artikelnummer: Z00416284
EAN: 4018754233113
Herstellernummer: PREMIUM 91P / 8A
Werkzeugwagen Premium 1.077x650x957 mm, 8 Schubladen
Inkl. Steuern: 2.871,80 € VE 1 Stück Netto 2.413,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugwagen

- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Mehrfachabkantungen - Zentral verriegelbar, mit Schubladeneinzelsicherung - Großzügige Arbeits- und Ablagefläche - 2 x Lenkrolle mit Feststellbremse - Kompatibel mit allen TTS-Einlagen - Lackierung: Anthrazitgrau RAL 7016. Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste - Gegen Aufpreis lieferbares Zubehör: Schubladeneinteilung, Leereinlage für Kleinteile, Holzarbeitsplatte, schwenkbare Ablage, Seitenschrank, Papierkorb, Kabelhalter etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft pro Schublade (kg) 40
Abmessung (L x B x H) (mm) 1.077 x 650 x 957
Anzahl Schubladen 8
Schubladen-Fronthöhe (mm) 7 x 70, 1 x 140
Statische Gesamtbelastung (kg) 1.400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen