Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Werola Packpapierrolle 1 m x 5 m, natur

Artikelnummer
Z21669411
EAN
4005063033053
Herstellernummer
3305
Marke
Werola
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,45 € 13,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 10 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669411
EAN
4005063033053
Herstellernummer
3305
Marke
Werola

Technische Daten

Farbenatur
Format100cm x 5m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Packpapierrolle Linea® · Farbe: natur · Material: Papier, 80 g/m² · Größe (B x L): 1 m x 5 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account