Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfalleimer "Big Swing" 120 l graphit

Artikelnummer
Z19830208
EAN
4004519128220
Herstellernummer
350 931-13
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
138,99 € 116,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19830208
EAN
4004519128220
Herstellernummer
350 931-13
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite445.000 Millimeter
Bruttobreite462.000 Millimeter
Bruttogewicht10.480 Kilogramm
Bruttohöhe462.000 Millimeter
Bruttolänge792.000 Millimeter
Bruttovolumen.169 Kubikmeter
Durchmesser44,5 cm
Farbegrau
Gewicht8.810 Kilogramm
Höhe760.000 Millimeter
Inhalt120 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Big Swing"
Länge445.000 Millimeter
MaterialStahlblech hochwertig
SeriennameBig Swing
Werks-Nr.350 931-13
Zolltarifnummer73239900
Ø44,5 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Big Swing"
  • leicht zu befüllen durch den Swing-Deckel
  • Innenbefestigung für Abfalltüten
  • Schwingdeckel: Edelstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente