Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfalleimer "Capboy Maxi" 22 l graphit

Artikelnummer
Z19781816
EAN
4004519131022
Herstellernummer
121 531-13
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
66,99 € 56,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19781816
EAN
4004519131022
Herstellernummer
121 531-13
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht4.280 Kilogramm
Bruttohöhe315.000 Millimeter
Bruttolänge720.000 Millimeter
Bruttovolumen.073 Kubikmeter
Durchmesser30 cm
Farbegrau
Gewicht3.390 Kilogramm
Höhe640.000 Millimeter
Inhalt22 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Capboy Maxi"
Länge300.000 Millimeter
MaterialStahlblech
SeriennameCapboy Maxi
Werks-Nr.121 531-13
Zolltarifnummer73239900
Ø30 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Capboy Maxi"
  • Material Rumpf und Deckel: Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet bzw. Edelstahl
  • Metalleinsatz (Ø 24 x 48 cm)
  • standfester Kunststoffbodenring
  • Kunststoff-Fußtritt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente