Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfalleimer "Capboy Maxi" 22 l mandel

Artikelnummer
Z19799463
EAN
4004519133736
Herstellernummer
121 531-23
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
59,99 € 50,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19799463
EAN
4004519133736
Herstellernummer
121 531-23
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite326.000 Millimeter
Bruttogewicht4.496 Kilogramm
Bruttohöhe323.000 Millimeter
Bruttolänge722.000 Millimeter
Bruttovolumen.076 Kubikmeter
Durchmesser30 cm
Farbebraun
Gewicht3.390 Kilogramm
GrößeØ 30x64 cm
Höhe640.000 Millimeter
Inhalt22 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Capboy Maxi"
Länge300.000 Millimeter
MaterialStahlblech pulverbeschichtet
MaßeØ 30x64 cm
SeriennameCapboy Maxi
Werks-Nr.121 531-23
Zolltarifnummer73239900
Ø30 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Capboy Maxi"
  • Material Rumpf und Deckel: hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet bzw. Edelstahl
  • Metalleinsatz (Ø 24 cm x 48 cm)
  • standfester Kunststoffbodenring
  • Kunststoff-Fußtritt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente