Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfalleimer "Capboy Maxi" 22 l neusilber

Artikelnummer
Z19810158
EAN
4004519131008
Herstellernummer
121 531-03
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
64,99 € 54,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19810158
EAN
4004519131008
Herstellernummer
121 531-03
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht4.280 Kilogramm
Bruttohöhe320.000 Millimeter
Bruttolänge720.000 Millimeter
Bruttovolumen.073 Kubikmeter
Durchmesser30 cm
Farbesilber
Gewicht3.390 Kilogramm
Höhe640.000 Millimeter
Inhalt22 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Capboy Maxi"
Länge300.000 Millimeter
MaterialStahlblech pulverbeschichtet
Werks-Nr.121 531-03
Zolltarifnummer73239900
Ø30 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Capboy Maxi"
  • Metalleinsatz (Ø 24 cm x 48 cm)
  • standfester Kunststoffbodenring
  • Kunststoff-Fußtritt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente