Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfalleimer "Push Two" 50 l mandel

Artikelnummer
Z19799120
EAN
4004519128626
Herstellernummer
175 861-23
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
135,99 € 114,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19799120
EAN
4004519128626
Herstellernummer
175 861-23
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite400.000 Millimeter
Bruttobreite410.000 Millimeter
Bruttogewicht8.880 Kilogramm
Bruttohöhe400.000 Millimeter
Bruttolänge770.000 Millimeter
Bruttovolumen.124 Kubikmeter
Durchmesser40 cm
Farbebraun
Gewicht7.420 Kilogramm
Höhe755.000 Millimeter
Inhalt50 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Push Two"
Länge400.000 Millimeter
MaterialStahlblech
SeriennamePush Two
Werks-Nr.175 861-23
Zolltarifnummer73239900
Ø40 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Push Two"

Das Besondere: Die Trennmöglichkeit. Der Einsatz ist unterteilt in zwei Kammern, die durch zwei "Push-Klappen“ befüllt werden können.

  • Material: Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet
  • Klappen: Edelstahl
  • Kunststoffrand unten schont den Fußboden
  • Metalleinsatz
  • Inhalt: je Kammer 25 l
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente