Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfalleimer "Pushboy Junior" 22 l silber

Artikelnummer
Z19813619
EAN
4004519125045
Herstellernummer
175 531-11
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
78,99 € 66,38 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19813619
EAN
4004519125045
Herstellernummer
175 531-11
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite350.000 Millimeter
Bruttobreite370.000 Millimeter
Bruttogewicht5.800 Kilogramm
Bruttohöhe360.000 Millimeter
Bruttolänge670.000 Millimeter
Bruttovolumen.088 Kubikmeter
Durchmesser35 cm
Farbesilber
Gewicht4.700 Kilogramm
Höhe630.000 Millimeter
Inhalt22 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Pushboy Junior"
Länge350.000 Millimeter
MaterialStahlblech
SeriennamePushboy Junior
Werks-Nr.175 531-11
Zolltarifnummer73239900
Ø35 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Pushboy Junior"

Der kleine Bruder vom Pushboy – eine Klasse für sich.

  • wie beim großen Bruder wird der Müll durch eine grosse Edelstahl-Klappe eingeworfen
  • geruchsfreie Entsorgung des Mülls
  • Material: hochwertiges Stahlblech
  • pulverbeschichtet bzw. Edelstahl
  • Klappe: Edelstahl
  • Kunststoffrand unten schont den Fußboden
  • Metalleinsatz (Ø 27 x 43,5 cm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente