Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfalleimer "Spaceboy XL" 35 l neusilber

Artikelnummer
Z19783476
EAN
4004519129128
Herstellernummer
138 631-03
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
162,99 € 136,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19783476
EAN
4004519129128
Herstellernummer
138 631-03
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite415.000 Millimeter
Bruttobreite395.000 Millimeter
Bruttogewicht15.100 Kilogramm
Bruttohöhe985.000 Millimeter
Bruttolänge399.000 Millimeter
Bruttovolumen.155 Kubikmeter
Durchmesser41,5 cm
Farbesilber
Gewicht13.130 Kilogramm
Höhe970.000 Millimeter
Inhalt35 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Spaceboy XL"
Länge415.000 Millimeter
MaterialStahlblech
SeriennameSpaceboy XL
Werks-Nr.138 631-03
Zolltarifnummer73239900
Ø41,5 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Spaceboy XL"

Der Abfallsammler der nächsten Generation. Der Hype für Büro, Bar, Frisiersalon, Atelier, Praxis, Kino...

  • hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet
  • robuster Kunststoffrand unten
  • Klappe: Edelstahl
  • Metalleinsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente