Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfallsammler "Big Double Master" cool grey

Artikelnummer
Z19834606
EAN
4004519088357
Herstellernummer
381 511-76
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
159,99 € 134,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19834606
EAN
4004519088357
Herstellernummer
381 511-76
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite532.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht11.020 Kilogramm
Bruttohöhe710.000 Millimeter
Bruttolänge575.000 Millimeter
Bruttovolumen.130 Kubikmeter
Farbegrau
Gewicht8.377 Kilogramm
Größe53,2x27,5x66,1 cm
Höhe661.000 Millimeter
Inhalt40 l
Internet BildunterschriftAbfalleimer "Big Double Master"
Länge275.000 Millimeter
MaterialStahlblech
SeriennameBig Double Master
Werks-Nr.381 511-76
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfalleimer "Big Double Master"

  • dank seiner schmalen Form passt er perfekt in Ecken oder Winkel
  • zwei getrennte 20-Liter-Kunststoffeinsätze sorgen für ordnungsgemäße Trennung von Papier, Glas, Kunststoff oder Restmüll
  • der Edelstahldeckel ist zweigeteilt und schließt dank eines eingebauten Dämpfers nahezu geräuschlos
  • Deckel kann in der offenen Stellung arretiert werden
  • großzügiger Fußtritt aus Edelstahl garantiert problemlose Bedienung
  • mühelose Bewegung dank zwei Rollen
  • mühelose Bewegung dank zwei Rollen
  • Größe der jeweiligen Einsätze: 20 x 24 x 59 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente