Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Abfallsammler "I-Master Double" rot

Artikelnummer
Z19841831
EAN
4004519088371
Herstellernummer
382 411-02
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
151,99 € 127,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19841831
EAN
4004519088371
Herstellernummer
382 411-02
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite270.000 Millimeter
Bruttobreite310.000 Millimeter
Bruttogewicht9.320 Kilogramm
Bruttohöhe715.000 Millimeter
Bruttolänge505.000 Millimeter
Bruttovolumen.111 Kubikmeter
Farberot
Gewicht6.900 Kilogramm
Größe27x4,5x65,5 cm
Höhe655.000 Millimeter
Inhalt40 l
Internet BildunterschriftAbfallsammler "I-Master Double"
Länge460.000 Millimeter
MaterialStahlblech
SeriennameI-Master
Werks-Nr.382 411-02
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Abfallsammler "I-Master Double"

  • kombiniert das praktische Big Double Boy-Design mit moderner Infrarot-Technologie
  • höchster Nutzungskomfort
  • Deckel öffnet sich mit einer Handbewegung und schließt danach automatisch
  • Der Öffnungsmechanismus wird mit sechs AA Batterien betrieben
  • zwei getrennte 20-Liter-Kunststoffeinsätze sorgen für ordnungsgemäße Trennung von Papier, Glas, Kunststoff oder Restmüll
  • inkl. 6 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Soft close Mechanismus
  • Größe der jeweiligen Einsätze: 22 x 24 x 55 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente