Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Hausmülltrenner "Big Double Boy" weiß

Artikelnummer
Z19832368
EAN
4004519045015
Herstellernummer
381 411-01
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
123,84 € 104,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19832368
EAN
4004519045015
Herstellernummer
381 411-01
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite345.000 Millimeter
Bruttobreite442.000 Millimeter
Bruttogewicht8.940 Kilogramm
Bruttohöhe686.000 Millimeter
Bruttolänge380.000 Millimeter
Bruttovolumen.115 Kubikmeter
Farbeweiß
Gewicht6.970 Kilogramm
Größe40,5x34,5x65 cm
Höhe650.000 Millimeter
Inhalt2 x 18 l
Internet BildunterschriftHausmülltrenner "Big Double Boy"
Länge405.000 Millimeter
MaterialStahlblech/Edelstahl/Kunststoff
Werks-Nr.381 411-01
Zolltarifnummer73102990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Hausmülltrenner "Big Double Boy"

  • zwei getrennte 18-Liter-Kunststoffeinsätze sorgen für ordnungsgemäße Trennung von Papier, Glas, Kunststoff oder Restmüll
  • Edelstahldeckel schließt dank eines eingebauten Dämpfers nahezu geräuschlos und kann in der offenen Stellung arretiert werden
  • praktische Befestigungsmöglichkeit für Mülltüten an den Kunststoffeinsätzen verhindert ein Herausrutschen des Beutels
  • großzügiger Fußtritt aus Edelstahl garantiert eine problemlose Bedienung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account