Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Salz- und Pfeffermühle mandel

Artikelnummer
Z19838132
EAN
4004519023822
Herstellernummer
322 774-23
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
35,76 € 30,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19838132
EAN
4004519023822
Herstellernummer
322 774-23
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Betriebsartmechanisch
Breite60.000 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.567 Kilogramm
Bruttohöhe68.000 Millimeter
Bruttolänge226.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbebraun
Gewicht.400 Kilogramm
GrößeØ 6x16 cm
Höhe160.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSalz- und Pfeffermühle
Länge60.000 Millimeter
MahlwerkKeramik
MaterialMetall/Acryl
MaßeØ 6x16 cm
Werks-Nr.322 774-23
Zolltarifnummer84798200
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Salz- und Pfeffermühle mandel
  • für Salz, Pfeffer, getrocknete Kräuter, Gewürzmischungen etc. geeignet
  • mit einem hochwertigen CrushGrind® Mahlwerk ausgestattet
  • Dieses Qualitäts-Mahlwerk ist aus High-Tech Keramik gefertigt, welches einfach zu reinigen und für die Lebensmittelverarbeitung besonders geeignet ist
  • Der Mahlgrad kann je nach Anforderung individuell justiert werden
  • CrushGrind® Mahlwerk ist extrem langlebig und härter als Stahl
  • zum Befüllen wird die farbige Metallhaube nach oben hin abgezogen. Der Acrylbehälter unten kann dann leicht befüllt werden
  • eine Acrylabdeckung schützt das oben liegende Mahlwerk vor Verschmutzung
  • nicht spülmaschinengeeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account