Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Treteimer 117, 13 l, mandel

Artikelnummer
Z19797980
EAN
4004519133705
Herstellernummer
117 212-23
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
31,99 € 26,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19797980
EAN
4004519133705
Herstellernummer
117 212-23
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite270.000 Millimeter
Bruttobreite291.000 Millimeter
Bruttogewicht2.548 Kilogramm
Bruttohöhe420.000 Millimeter
Bruttolänge323.000 Millimeter
Bruttovolumen.040 Kubikmeter
Durchmesser27 cm
Farbebraun
Gewicht2.070 Kilogramm
Höhe410.000 Millimeter
Inhalt13 l
Internet BildunterschriftTreteimer 117
Länge270.000 Millimeter
MaterialStahlblech
Serienname117
Werks-Nr.117 212-23
Zolltarifnummer73239900
Ø27 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Treteimer
  • Material Rumpf und Deckel: Stahlblech pulverbeschichtet
  • Kunststoff-Einsatz
  • Standfester Kunststoffbodenring
  • Kunststoff-Fußtritt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente