Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Treteimer 117, 13 l, silber

Artikelnummer
Z19835440
EAN
4004519124246
Herstellernummer
117 212-11
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
31,99 € 26,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19835440
EAN
4004519124246
Herstellernummer
117 212-11
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite270.000 Millimeter
Bruttobreite290.000 Millimeter
Bruttogewicht2.352 Kilogramm
Bruttohöhe418.000 Millimeter
Bruttolänge325.000 Millimeter
Bruttovolumen.040 Kubikmeter
Durchmesser27 cm
Farbesilber
Gewicht2.070 Kilogramm
Höhe410.000 Millimeter
Inhalt13 l
Internet BildunterschriftTreteimer 117
Länge270.000 Millimeter
MaterialStahlblech
Serienname117
Werks-Nr.117 212-11
Zolltarifnummer73239900
Ø27 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Treteimer
  • Material Rumpf und Deckel: Stahlblech pulverbeschichtet
  • Kunststoff-Einsatz
  • Standfester Kunststoffbodenring
  • Kunststoff-Fußtritt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente