Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Treteimer "Gastro" 25 l neusilber

Artikelnummer
Z19798382
EAN
4004519127919
Herstellernummer
128 531-03
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
47,99 € 40,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19798382
EAN
4004519127919
Herstellernummer
128 531-03
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungneusilber
Breite310.000 Millimeter
Bruttobreite365.000 Millimeter
Bruttogewicht4.356 Kilogramm
Bruttohöhe343.000 Millimeter
Bruttolänge527.000 Millimeter
Bruttovolumen.066 Kubikmeter
Durchmesser31cm
Farbesilber
Gewicht3.760 Kilogramm
Höhe500.000 Millimeter
Inhalt25 l
Internet BildunterschriftTreteimer "Gastro"
Länge310.000 Millimeter
MaterialStahlblech
SeriennameGastro
Werks-Nr.128 531-03
Zolltarifnummer73239900
Ø31cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Treteimer "Gastro"

  • Material Rumpf und Deckel, Stahlblech pulverbeschichtet
  • Metalleinsatz
  • Standfester Kunststoffbodenring
  • Kunststoff-Fußtritt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente