Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESCO Treteimer rund 3 l Edelstahl matt

Artikelnummer
Z19836503
EAN
4004519131565
Herstellernummer
103 014-47
Marke
WESCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19836503
EAN
4004519131565
Herstellernummer
103 014-47
Marke
WESCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite170.000 Millimeter
Bruttobreite195.000 Millimeter
Bruttogewicht.883 Kilogramm
Bruttohöhe198.000 Millimeter
Bruttolänge279.000 Millimeter
Bruttovolumen.011 Kubikmeter
Durchmesser17 cm
Farbeedelstahl
Gewicht.680 Kilogramm
Höhe260.000 Millimeter
Inhalt3,0 l
Internet BildunterschriftTreteimer
Länge170.000 Millimeter
MaterialStahlblech
Werks-Nr.103 014-47
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESCO
Treteimer

  • Material Rumpf und Deckel: Stahlblech pulverbeschichtet bzw. Edelstahl
  • Kunststoff-Bodenring
  • Metall-/Kunststoff-Fußtritt
  • Einsatz Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente